text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Reel 14+1M 10mm 15Bar

Artikelnummer 9O859212
Werkstoff Plastic
Für Schlauchinnendurchmesser (mm) 10
Aufrollmechanismus Gefedert
mit Schlauch Ja
Max. Verfahrlänge (m) 15

Spezifikationen

Werkstoff Plastic
Für Schlauchinnendurchmesser (mm) 10
Aufrollmechanismus Gefedert
mit Schlauch Ja
Max. Verfahrlänge (m) 15
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll) 3/8 Zoll
Marke Sonic
Type Air Hose Reel

Beschreibung

AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 3/8” HOSE DIAMTER 10MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Artikelnummern

Artikelnummer 9O859212
EAN 4715898546450
UBB 500678106013
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 4822406
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.