text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 Zoll 4mm 36mml

Artikelnummer 9N312647
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 4
Gesamtlänge (mm) 36
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 5/16 Zoll

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 4
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 4
Gesamtlänge (mm) 36
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.313
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Sonic
Type Hex Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 9N312647
EAN 4711200957181
UBB 500678366484
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 9243604
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.