text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Torx Screwdriver Bit T20 10mm 30mm Length

Artikelnummer 8W530510
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 30
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No

Spezifikationen

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 30
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 10
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Sonic
Codice merceologico 8204200000
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 8W530510
EAN 4711200956894
UBB 500678371666
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 93630201
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.