text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Red R78004014  Socket Wrench Set in Plastic Case 22-50mm Satin Chrome 14-Piece


20 mm (3/4″) square drive. Socket bits and operating elements made of CV steel Contents: 1 lever-action reversible ratchet 24 teeth (L 510 mm) 1 hex socket bit ea. in AF 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm 1 extension ea. in 200, 400 mm 1 T-handle with sliding collar (L 460 mm)

Artikelnummer 7T759769
Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 14
Größe des Anschlusses (mm) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 14
Größe des Anschlusses (mm) 20
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore red
Model R78004014
Type Socket Wrench Set

Beschreibung

20 mm (3/4″) square drive. Socket bits and operating elements made of CV steel Contents: 1 lever-action reversible ratchet 24 teeth (L 510 mm) 1 hex socket bit ea. in AF 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm 1 extension ea. in 200, 400 mm 1 T-handle with sliding collar (L 460 mm)

Artikelnummern

Artikelnummer 7T759769
EAN 4060833000116
UBB 500694853788
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3300011
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.