text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Stahl Blank M1,4X4

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Schlitz
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Durchmesser M1.4
Länge 4 mm
Antriebsart Schlitz
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info turned

Maße

d-D M1.4
Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 4
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Normen

ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
NEN ≈1602

Artikelnummern

Artikelnummer 24517.014.004
EAN 8717077264410
UBB 500649334975
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.