text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 90 mm length 680 mm black


Numero articolo 9R228284
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 680
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 90
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 23
Confezionato per 1

Specifiche

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 680
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 90
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 23
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki duża (mm) 173
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Fabory approved vendor
Kod towaru 82041100

Numeri di articolo

Numero articolo 9R228284
EAN 4054773022925
UBB 500583882450
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S4000823339
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.