text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 85 mm length 680 mm black


Artikelnummer 4C408847
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 680
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 85
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes groß (mm) 23
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 680
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 85
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes groß (mm) 23
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Breite des Kopfes groß (mm) 173
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Fabory approved vendor

Artikelnummern

Artikelnummer 4C408847
EAN 4054773022918
UBB 500582017942
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr S4000823337
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.