text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 13 mm length 133 mm black


Artikelnummer 6F282541
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 133
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 13
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes groß (mm) 5.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 133
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 13
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes groß (mm) 5.5
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Breite des Kopfes groß (mm) 28.5
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Fabory approved vendor
Warennummer 82041100

Artikelnummern

Artikelnummer 6F282541
EAN 4054773022680
UBB 500582733480
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr S4000823243
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.