text.skipToContent text.skipToNavigation

SIEV BUTAJET SOLDEERSET 30-125W

Artikelnummer S9919.412.001
Gewicht 590
Nominale Leistung (W) 125
Form der Lötspitze Meißel geformt
Durchmesser der Lötspitze (mm) 2.4
Aufwärmzeit (s) 15
Betriebszeit mit Gasfüllung (min) 210
Max. Temperatur (°C) 1300

Spezifikationen

Gewicht 590
Nominale Leistung (W) 125
Form der Lötspitze Meißel geformt
Durchmesser der Lötspitze (mm) 2.4
Aufwärmzeit (s) 15
Betriebszeit mit Gasfüllung (min) 210
Max. Temperatur (°C) 1300
Zündung Piezo
Typ der Lötspitze Andere
Nennleistung (W) 30 - 100
Marke Sievert
Gewicht pro Stück (g) 300
Warennummer 82055980

Artikelnummern

Artikelnummer S9919.412.001
EAN 7314524120018
UBB 500503752577
UNSPSC 41102401
Hersteller Artikel Nr 412001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.