Recently purchased items
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Löten
Stationen & Stifte
S9919.410.001
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
SIEV BUTAJET SOLDEERSET 30-100W
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
S9919.410.001
Gewicht
620
Nominale Leistung (W)
100
Form der Lötspitze
Meißel geformt
Durchmesser der Lötspitze (mm)
2.4
Aufwärmzeit (s)
15
Betriebszeit mit Gasfüllung (min)
120
Max. Temperatur (°C)
1300
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gewicht
620
Nominale Leistung (W)
100
Form der Lötspitze
Meißel geformt
Durchmesser der Lötspitze (mm)
2.4
Aufwärmzeit (s)
15
Betriebszeit mit Gasfüllung (min)
120
Max. Temperatur (°C)
1300
Zündung
Piezo
Typ der Lötspitze
Andere
Nennleistung (W)
30 - 100
Marke
Sievert
Gewicht pro Stück (g)
300
Warennummer
82055980
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
S9919.410.001
EAN
7314524100010
UBB
500503752403
UNSPSC
41102401
Hersteller Artikel Nr
410001