text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M5 x 0.8 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 6W988473
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.8
Gewindegröße 5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.8
Gewindegröße 5
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 4.9
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 6W988473
EAN 4015448661320
UBB 500582973136
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867324
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.