text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L400xW234xH90mm blue PP


Artikelnummer 8R795773
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Plastic
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Plastic
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 20
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 210
Höhe innen (mm) 80
Äußere Breite (mm) 234
Äußere Höhe (mm) 90
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 358
Marke Fabory approved vendor
Warennummer 39231090
Type MRK 4209

Artikelnummern

Artikelnummer 8R795773
EAN 4054773015743
UBB 500583606321
UNSPSC 48102100
Hersteller Artikel Nr 31001189
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.