text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L300xW117xH90mm blue PP


Artikelnummer 5X287234
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Plastic
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Plastic
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 6
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 95
Höhe innen (mm) 85
Äußere Breite (mm) 117
Äußere Höhe (mm) 90
Äußere Tiefe (mm) 300
Innere Tiefe (mm) 258
Marke Fabory approved vendor
Type MRK 3109

Artikelnummern

Artikelnummer 5X287234
EAN 4054773015705
UBB 500582627963
UNSPSC 48102100
Hersteller Artikel Nr 31001184
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.