text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben UNF ASME B18.3 Stahl Elektrolytisch verzinkt 010.9 5/8X2 Inch

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser 5/8 Inch
Länge 2 Inch
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Unie Gewinde fein
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Maße

A 1.188
H 0.324
J 0.375
LT (min.) 1.75
Threads per inch 18

Normen

ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer 07560.158.050
EAN 8715492152176
UBB 951351576677
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.