text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben Torx ≈10642 ISO ≈10642 Stahl Elektrolytisch verzinkt 08.8 M8X45


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 45 mm
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 22
d-D M8
dk 16
k (max.) 4.4
L (mm) 45
P 1.25
Socket 40
α 90

Normen

DIN ≈7991
ISO ≈10642

Artikelnummern

Artikelnummer 07450.080.045
EAN 8715494196000
UBB 500504717678
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.