text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben Torx ≈10642 DIN ≈7991 Rostfreistahl A4 M6X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 25 mm
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 18
d-D M6
dk 12
k (max.) 3.3
L (mm) 25
P 1
Socket 30
α 90

Normen

ISO ≈10642
DIN ≈7991

Artikelnummern

Artikelnummer 55047.060.025
EAN 8715494123808
UBB 500571726990
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.