text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben Torx ≈10642 DIN ≈7991 Rostfreistahl A2 M5X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 16 mm
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 16
d-D M5
dk 10
k (max.) 2.8
L (mm) 16
P 0.8
Socket 25
α 90

Normen

DIN ≈7991
ISO ≈10642

Artikelnummern

Artikelnummer 51047.050.016
EAN 8715494109406
UBB 500571713113
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.