Pflugschrauben
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
Schrauben
Pflugschrauben
01036
01036.100.035
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
Senkkopfschrauben mit Vierkantansatz (mit kurzem Vierkantansatz) DIN ≈608 Stahl Blank 8.8 M10X35
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
35 mm
Klasse
8.8
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.)
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
L (mm)
35
P
1.5
fn (max.)
8.45
v (max.)
10.58
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈608
Artikelnummern
Artikelnummer
01036.100.035
EAN
8715492017802
UBB
951351988930
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen