text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben mit Nase und Sechskantmutter DIN 604/555 Stahl Blank 4.6 M16X140


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 4.6
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 140 mm
Klasse 4.6
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 32.8
g (max.) 4.2
k 9
L (mm) 140
m 13
P 2
s 24
α (min.) 90

Normen

DIN 604/555

Artikelnummern

Artikelnummer 08070.160.140
EAN 8715492549815
UBB 950351588567
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.