text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben mit Nase und Sechskantmutter DIN 604/555 Stahl Blank 4.6 M12X90


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 4.6
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 90 mm
Klasse 4.6
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 24.65
g (max.) 3.6
k 7
L (mm) 90
m 10
P 1.75
s 19
α (min.) 90

Normen

DIN 604/555

Artikelnummern

Artikelnummer 08070.120.090
EAN 8715492549532
UBB 951351332139
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.