text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben mit Nase und Sechskantmutter DIN 604/555 Stahl Blank 4.6 M10X80


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 4.6
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 80 mm
Klasse 4.6
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 19.65
g (max.) 3.2
k 5.5
L (mm) 80
m 8
P 1.5
s 17
α (min.) 90

Normen

DIN 604/555

Artikelnummern

Artikelnummer 08070.100.080
EAN 8715492549372
UBB 950351586330
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.