text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben mit Flügelansatz und Sechskantmutter Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X50

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 50 mm
Klasse 4.6
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Maße

d-D M8
dk 15
g 1.2
k 11.5
L (mm) 50
m 6.5
P 1.25
s 13

Artikelnummern

Artikelnummer 08260.080.050
EAN 8715492556684
UBB 950351614470
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.