Innensechskant-Senkkopfschrauben
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Senkkopfschrauben
07470
07470.080.010
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
Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X10
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
08.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
10 mm
Klasse
08.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b (min.)
28
d-D
M8
dk (max.)
16.43
Full thread if L ≤
45
k (max.)
4.96
L (mm)
10
P
1.25
s
5
α
90
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈7991
ISO
10642
Artikelnummern
Artikelnummer
07470.080.010
EAN
8715492151506
UBB
950351489493
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen