text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X100


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 100 mm
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 48
d-D M16
dk (max.) 30.61
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 8.8
L (mm) 100
P 2
s 10
α 90

Normen

ISO 10642
DIN ≈7991

Artikelnummern

Artikelnummer 07470.160.100
EAN 8715494507462
UBB 500621751907
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.