text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Blank 010.9 M8X40


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 40 mm
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • All thread lengths are guide values only and may deviate.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
    • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 28
d-D M8
dk (max.) 16.43
Full thread if L ≤ 45
k (max.) 4.96
L (mm) 40
P 1.25
s 5
α 90

Normen

DIN ≈7991
ISO 10642

Artikelnummern

Artikelnummer 07400.080.040
EAN 8715492083142
UBB 950351477274
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.