text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Blank 010.9 M10X70


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 70 mm
Marke Fabory
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • All thread lengths are guide values only and may deviate.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
    • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 32
d-D M10
dk (max.) 20.69
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 6.2
L (mm) 70
P 1.5
s 6
α 90

Normen

DIN ≈7991
ISO 10642

Artikelnummern

Artikelnummer 07400.100.070
EAN 8715492083449
UBB 950351479171
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.