text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben ISO 10642 Rostfreistahl A4 M6X130

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 130 mm
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 24
d-D M6
dk (max.) 12.16
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 130
P 1
s 4
α 90

Normen

DIN ≈7991
ISO 10642

Artikelnummern

Artikelnummer 55060.060.130
EAN 8715494621731
UBB 500633389464
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.