text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben ISO 10642 Rostfreistahl A4 M10X40


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 40 mm
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 32
d-D M10
dk (max.) 20.69
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 6.2
L (mm) 40
P 1.5
s 6
α 90

Normen

ISO 10642
DIN ≈7991

Artikelnummern

Artikelnummer 55060.100.040
EAN 8715492330734
UBB 950351888462
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.