Innensechskant-Senkkopfschrauben
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Senkkopfschrauben
51060
51060.060.025
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
Senkkopfschrauben ISO 10642 Rostfreistahl A2 M6X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
25 mm
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b (min.)
24
d-D
M6
dk (max.)
12.16
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3.72
L (mm)
25
P
1
s
4
α
90
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
10642
Artikelnummern
Artikelnummer
51060.060.025
EAN
8715492264978
UBB
950351799362
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen