text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben ISO 10642 Rostfreistahl A2 M20X70


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M20
Länge 70 mm
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 60
d-D M20
dk (max.) 36.75
Full thread if L ≤ 90
k (max.) 10.16
L (mm) 70
P 2.5
s 12
α 90

Normen

ISO 10642

Artikelnummern

Artikelnummer 51060.200.070
EAN 8715492265807
UBB 952351626256
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.