text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben ISO 10642 Rostfreistahl A2 M10X20


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 20 mm
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 32
d-D M10
dk (max.) 20.69
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 6.2
L (mm) 20
P 1.5
s 6
α 90

Normen

ISO 10642

Artikelnummern

Artikelnummer 51060.100.020
EAN 8715492265272
UBB 950351800665
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.