Synspec B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Senkkopfschrauben
45208
45208.060.025
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
Senkkopfschrauben ISO 10642 Aluminium P60 M6X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Klasse
P60
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Aluminium
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
25 mm
Marke
Fabory
Klasse
P60
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Aluminium
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
1.988
Info
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b (min.)
24
d-D
M6
dk (max.)
12.16
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3.72
L (mm)
25
P
1
s
4
α
90
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
10642
DIN
≈7991
Artikelnummern
Artikelnummer
45208.060.025
EAN
8715494294980
UBB
500577271462
UNSPSC
31161518
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen