Synspec B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Senkkopfschrauben
45008
45008.040.016
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
Senkkopfschrauben ISO 10642 Aluminium P40 M4X16
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Klasse
P40
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Aluminium
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
16 mm
Marke
Fabory
Klasse
P40
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Aluminium
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
0.88
Info
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b (min.)
20
d-D
M4
dk (max.)
7.96
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.48
L (mm)
16
P
0.7
s
2.5
α
90
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈7991
ISO
10642
Artikelnummern
Artikelnummer
45008.040.016
EAN
8715494315111
UBB
500577265779
UNSPSC
31161518
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen