text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Acél Felületkezeletlen 45H

Cikkszám
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Műszaki adatok

Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica extra fina
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Szabványok

ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2
NEN 2341
NF E27-180

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.