FOCAL MEDITECH B.V.
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
Schrauben
Kopfschrauben
51111
51111.025.005
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 Small pack M2,5X5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
FABORY
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2.5
Länge
5 mm
Marke
FABORY
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Small pack
Maße
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
Full thread if L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
5
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4183
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
DIN
963
Artikelnummern
Artikelnummer
51111.025.005
EAN
8715492270290
UBB
951353513363
UNSPSC
31161504
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen