Nedtrain Oud
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Verbindungselemente
Schrauben
Blechschrauben
26430
26430.035.016
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
Senkkopf mit Kreuzschlitz DIN 7982 DIN 7982 C-H Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert ST3,5X16MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
16 mm
Marke
Fabory
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde
Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g)
0.98
Maße
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
16
No. cross recess
2
P
1.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-656
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
Artikelnummern
Artikelnummer
26430.035.016
EAN
8712423018747
UBB
500654568459
UNSPSC
31162400
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen