text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP red LA-KA-PE


Artikelnummer 9H600385
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 0.25
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 0.25
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 0.5
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 85
Höhe innen (mm) 43
Äußere Breite (mm) 102
Äußere Höhe (mm) 50
Äußere Tiefe (mm) 90
Innere Tiefe (mm) 70
Marke La-ka-pe
Warennummer 39231090
Type PLK-5-ROT

Artikelnummern

Artikelnummer 9H600385
EAN 4031022006707
UBB 500583815880
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000449435
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.