Kunststoff-Behälter
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
2A481383
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
Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP green LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2A481383
Farbe
Grün
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
0.25
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grün
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
0.25
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
0.5
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
85
Höhe innen (mm)
43
Äußere Breite (mm)
102
Äußere Höhe (mm)
50
Äußere Tiefe (mm)
90
Innere Tiefe (mm)
70
Marke
La-ka-pe
Type
PLK-5-GRUN
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2A481383
EAN
4031022006721
UBB
500581311403
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
9000449437