Kunststoff-Behälter
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
5G237801
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
Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP blue LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5G237801
Farbe
Blau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
0.25
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
0.25
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
0.5
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
85
Höhe innen (mm)
43
Äußere Breite (mm)
102
Äußere Höhe (mm)
50
Äußere Tiefe (mm)
90
Innere Tiefe (mm)
70
Marke
La-ka-pe
Type
PLK-5-BLAU
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5G237801
EAN
4031022006714
UBB
500582409669
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
9000449436