text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP red LA-KA-PE


Artikelnummer 5W758084
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 16.5
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 16.5
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 273
Höhe innen (mm) 135
Äußere Breite (mm) 315
Äußere Höhe (mm) 150
Äußere Tiefe (mm) 500
Innere Tiefe (mm) 432
Marke La-ka-pe
Type PLK-1C-ROT

Artikelnummern

Artikelnummer 5W758084
EAN 4031022003034
UBB 500582611520
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000449405
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.