Kunststoff-Behälter
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
2A487003
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP grey LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2A487003
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
16.5
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
16.5
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
40
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
273
Höhe innen (mm)
135
Äußere Breite (mm)
315
Äußere Höhe (mm)
150
Äußere Tiefe (mm)
500
Innere Tiefe (mm)
432
Marke
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRAU
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2A487003
EAN
4031022003072
UBB
500581311734
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
9000449409