Lagerschrank Zubehör
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
9A039605
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP green LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9A039605
Farbe
Grün
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
16.5
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grün
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
16.5
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
40
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
273
Höhe innen (mm)
135
Äußere Breite (mm)
315
Äußere Höhe (mm)
150
Äußere Tiefe (mm)
500
Innere Tiefe (mm)
432
Marke
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRUN
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9A039605
EAN
4031022003058
UBB
500583695001
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
9000449407