Behälter für den Lagerbestand
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
8T715226
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP red LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8T715226
Farbe
Red
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
9.7
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Red
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
9.7
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
25
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
179
Höhe innen (mm)
185
Äußere Breite (mm)
213
Äußere Höhe (mm)
200
Äußere Tiefe (mm)
348
Innere Tiefe (mm)
280
Marke
La-ka-pe
Type
PLK-2A-ROT
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8T715226
EAN
4031022003904
UBB
500583643456
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
9000449410