Kunststoff-Behälter
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
9T673033
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP grey LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9T673033
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
9.7
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
9.7
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
25
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
179
Höhe innen (mm)
185
Äußere Breite (mm)
213
Äußere Höhe (mm)
200
Äußere Tiefe (mm)
348
Innere Tiefe (mm)
280
Marke
La-ka-pe
Type
PLK-2A-GRAU
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9T673033
EAN
4031022003942
UBB
500584003056
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
9000449414