text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak PLK L330xB213xH150 mm PP rood LA-KA-PE


Article number 8Q984442
Cor Red
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 7.4
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Cor Red
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 7.4
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 22
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 179
Altura interior (mm) 137
Largura exterior (mm) 213
Altura exterior (mm) 150
Profundidade exterior (mm) 330
Profundidade interior (mm) 280
Marca La-ka-pe
Código pautal 39231090
Type PLK-2-ROT

Article numbers

Article number 8Q984442
EAN 4031022004376
UBB 500583595359
UNSPSC 24102103
Manufacturer article nr  9000449415
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.