text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L330xl213xH150mm PP grise LA-KA-PE


Referência 6D194093
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Contenu (ml) 7.4
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Contenu (ml) 7.4
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar
Charge utile admissible (kg) 22
Transparente No
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 179
Hauteur interne (mm) 137
Largeur externe (mm) 213
Hauteur externe (mm) 150
Profondeur extérieure (mm) 330
Profondeur intérieure (mm) 280
Marque La-ka-pe
Code des marchandises 39231090
Type PLK-2-GRAU

Números do artigo

Referência 6D194093
EAN 4031022004413
UBB 500582700216
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000449419
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.