text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L330xW213xH150 mm PP green LA-KA-PE


Artikelnummer 0S526076
Farbe Grün
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 7.4
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grün
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 7.4
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 22
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 179
Höhe innen (mm) 137
Äußere Breite (mm) 213
Äußere Höhe (mm) 150
Äußere Tiefe (mm) 330
Innere Tiefe (mm) 280
Marke La-ka-pe
Type PLK-2-GRUN

Artikelnummern

Artikelnummer 0S526076
EAN 4031022004390
UBB 500573849717
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000449417
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.