Behälter für den Lagerbestand
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
7L055527
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH150 mm PP blue LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7L055527
Farbe
Blau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
7.4
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
7.4
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
22
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
179
Höhe innen (mm)
137
Äußere Breite (mm)
213
Äußere Höhe (mm)
150
Äußere Tiefe (mm)
330
Innere Tiefe (mm)
280
Marke
La-ka-pe
Type
PLK-2-BLAU
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7L055527
EAN
4031022004383
UBB
500583183909
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
9000449416