text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L290xW150xH125 mm PP grey LA-KA-PE


Artikelnummer 4C361716
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 3.5
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 3.5
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 14
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 122
Höhe innen (mm) 113
Äußere Breite (mm) 150
Äußere Höhe (mm) 125
Äußere Tiefe (mm) 290
Innere Tiefe (mm) 255
Marke La-ka-pe
Warennummer 39231090
Type PLK-3A-GRAU

Artikelnummern

Artikelnummer 4C361716
EAN 4031022004819
UBB 500582017298
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000449424
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.