Kunststoff-Behälter
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
0Y799386
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
Semi-open storage bins PLK L230xW150xH125 mm PP grey LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0Y799386
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
2.7
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
2.7
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
13
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
122
Höhe innen (mm)
113
Äußere Breite (mm)
150
Äußere Höhe (mm)
125
Äußere Tiefe (mm)
230
Innere Tiefe (mm)
194
Marke
La-ka-pe
Type
PLK-3-GRAU
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0Y799386
EAN
4031022005304
UBB
500573932794
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
9000449429